Descripción general
Descripción del fabricante
F653W 3/8 ADSORBER
Especificaciones
- Tipo de filtroEliminación de olores
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Flujo de aire máximo37 cfm
- Opciones del recipienteCuenco de metal con mirilla
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente cerrado)
- Longitud total2.7500 pulg.
- Altura total7.6250 pulg.
- Rosca estándarNPT
- Capacidad del recipiente6 oz
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad