F454FW

Arrow
F454FW

Filtro de extracción de aceite - Capacidad nominal de 0.9 μm, Capacidad de flujo de aire de 53 cfm, 175 psi máx., Puertos 1/2 NPT , Drenaje manual, Recipiente de policarbonato con protector
Artículo MI #00923925
No. Fabricante F454FW
Precio231.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F454FW

Filtro de extracción de aceite - Capacidad nominal de 0.9 μm, Capacidad de flujo de aire de 53 cfm, 175 psi máx., Puertos 1/2 NPT , Drenaje manual, Recipiente de policarbonato con protector
Artículo MI #00923925
No. Fabricante F454FW
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
Precio231.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F454FW 1/2 ACEITE 9M

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Clasificación del filtro
    0.9 μm
  • Flujo de aire máximo
    53 cfm
  • Opciones del recipiente
    Recipiente de policarbonato con protector
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    175 psi
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Longitud total
    2.7500 pulg.
  • Rosca estándar
    NPT
  • Capacidad del recipiente
    6 oz

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo