Descripción general
Descripción del fabricante
F554AFW 1/2 COALESCIENTE .01M
Especificaciones
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Flujo de aire máximo37 cfm
- Opciones del recipienteMetal sin mirilla
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Presión máxima de funcionamiento175 psi
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente cerrado)
- Longitud total2.7500 pulg.
- Rosca estándarNPT
- Capacidad del recipiente6 oz
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad