Motion
F654

Arrow
F654

Filtro de eliminación de olores: capacidad nominal de 0.01 μm, capacidad de flujo de aire de 37 cfm, 250 psi máx., puertos de 1/2 NPT , drenaje manual, metal sin mirilla
Artículo MI #00924638
No. Fabricante F654
Precio182.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F654

Filtro de eliminación de olores: capacidad nominal de 0.01 μm, capacidad de flujo de aire de 37 cfm, 250 psi máx., puertos de 1/2 NPT , drenaje manual, metal sin mirilla
Artículo MI #00924638
No. Fabricante F654
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
Precio182.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F654 1/2 ADSORBER

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Eliminación de olores
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Flujo de aire máximo
    37 cfm
  • Opciones del recipiente
    Metal sin mirilla
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Longitud total
    2.7500 pulg.
  • Rosca estándar
    NPT
  • Capacidad del recipiente
    6 oz

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo