Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Flujo de aire máximo185 cfm
- Opciones del recipienteCuenco de metal con mirilla
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente abierto)
- Longitud total4.8750 pulg.
- Rosca estándarNPT
- Capacidad del recipiente29 oz