Motion
F505-06K

Arrow
F505-06K

Filtro de coalescencia de alto flujo - Capacidad nominal de 0.03 μm, Capacidad de flujo de aire de 185 cfm, 250 psi máx., Puertos 3/4 NPT , Drenaje automático (normalmente abierto), Cuenco de metal con mirilla
Artículo MI #00924948
No. Fabricante F505-06K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F505-06K

Filtro de coalescencia de alto flujo - Capacidad nominal de 0.03 μm, Capacidad de flujo de aire de 185 cfm, 250 psi máx., Puertos 3/4 NPT , Drenaje automático (normalmente abierto), Cuenco de metal con mirilla
Artículo MI #00924948
No. Fabricante F505-06K
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F505-06K 3/4 COALESCIENTE .03M

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Clasificación del filtro
    0.03 μm
  • Flujo de aire máximo
    185 cfm
  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Rosca estándar
    NPT
  • Capacidad del recipiente
    29 oz

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo