Motion
13008
Lubricante antiagarrotamiento para temperaturas extremas - 8 oz, lata, color: plata
Artículo MI #00925057
No. Fabricante 13008
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento para temperaturas extremas - 8 oz, lata, color: plata
Artículo MI #00925057
No. Fabricante 13008
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO SUPERIOR DE 13008 8 OZ

Especificaciones

  • Tipo
    Temperatura extrema
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Tamaño del contenedor
    8 oz
  • Composición
    Grafito, níquel
  • Color
    Plata
  • Rango de temperatura
    -300 a +2600 °F
  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto
  • Aplicación
    Todas las tuercas y pernos, casquillos, centros, rodillos de leva, transportadores, acoplamientos, troqueles, brocas, accesorios, bridas, engranajes, chaveteros, motores, ajustes a presión, bombas, ejes, manguitos, deslizadores, bujías, grifos, válvulas, pasadores de muñeca y más. Se utilizan en acerías, fundiciones, refinerías de petróleo, plantas químicas, equipos de construcción y agrícolas, automóviles, camiones (mantenimiento de flotas), energía eléctrica y otros servicios públicos, perforación de petróleo, minería, motores diésel y de gasolina, motores marinos, astilleros, fábricas de papel y talleres de maquinaria
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    2600 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -300 °F
  • Temperatura de trabajo
    -300 a 2600 °F
  • Ancho
    2.0000 pulg.
  • Material base
    A base de níquel y grafito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo