Descripción general
- El recubrimiento rico en zinc proporciona la máxima resistencia a la corrosión mediante protección galvánica
- Para retoques y reparaciones de acero galvanizado dañado, soldaduras de producción, conductos galvanizados, tanques de almacenamiento, vallas, canalones, camiones, remolques, plataformas de perforación mar adentro, torres de servicios públicos y más
- V2185838 cumple con los requisitos de rendimiento de ASTM A-780-01 (par. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2)
- No aplicar una capa final con un acabado alquídico
Especificaciones
- Tipo de resinaDisolvente
- Tamaño del contenedor20 oz
- ColorBrillante
- Rango de cobertura14 pies2
- Tiempo de secado2 h
- Temperatura mínima de aplicación+50 °F
- Temperatura máxima de aplicación+100 °F
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles612 g/l
- Cantidad del paquete6
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de restauración del sistema de suelo de fabricación generalMotion colaboró con Rustoleum para proporcionar una muestra de compuestos de reparación de hormigón y un sistema de recubrimiento epoxi especializado adaptado a los requisitos del cliente.
Ver la documentación- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación