MPD6405-12

Duff-Norton
MPD6405-12

MPD Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 500 lb Load Capacity, and 12 in. Actuador lineal de carrera con embrague
Artículo MI #00925135
No. Fabricante MPD6405-12
Precio1,481.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
MPD6405-12

MPD Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 500 lb Load Capacity, and 12 in. Actuador lineal de carrera con embrague
Artículo MI #00925135
No. Fabricante MPD6405-12
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
Su precio$1,481.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MPD6405-12 ACTUADOR
  • Amplia gama de capacidades y voltajes para la integración en una variedad de aplicaciones
  • Carcasa resistente a la corrosión
  • Posicionamiento preciso y repetible con interruptores de límite internos ajustables
  • Sistema de frenado mecánico para reducir la distancia de conducción y frenado

Especificaciones

  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Voltaje de entrada
    12 V CC
  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.
  • Longitud retraída
    20.25 pulg.
  • Montaje
    Doble horquilla
  • Capacidad de carga dinámica
    500 lb
  • Capacidad de carga estática
    500 lb
  • Velocidad a plena carga
    0.75 pulg./s
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    19 %
  • Interruptores de límite
    Ajustable
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Consumo de corriente
    23.0 A
  • Potenciómetro
    Opcional
  • Clasificación Ip del entorno
    IP50
  • Serie
    MPD
  • Longitud
    9.50 pulg.
  • Ancho
    20.50 pulg.
  • Altura
    3.5 pulg.
  • Material del cuerpo
    Acero - Enchapado en cromato de zinc
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Código de armonización
    8431.10.0010
  • ECCN
    EAR99
  • Peso
    15 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo