F508-08FW

Arrow
F508-08FW

Filtro de coalescencia de alto flujo - Capacidad nominal de 0.03 μm, Capacidad de flujo de aire de 300 cfm, 175 psi máx., 1 NPT Puertos, Drenaje manual, Metal sin mirilla
Artículo MI #00925163
No. Fabricante F508-08FW
Precio524.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F508-08FW

Filtro de coalescencia de alto flujo - Capacidad nominal de 0.03 μm, Capacidad de flujo de aire de 300 cfm, 175 psi máx., 1 NPT Puertos, Drenaje manual, Metal sin mirilla
Artículo MI #00925163
No. Fabricante F508-08FW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$524.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F508-08FW COALESCENTE DE 1" .03M

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Clasificación del filtro
    0.03 μm
  • Flujo de aire máximo
    300 cfm
  • Opciones del recipiente
    Metal sin mirilla
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    175 psi
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Rosca estándar
    NPT
  • Capacidad del recipiente
    60 oz

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo