MPD6905-18

Duff-Norton
MPD6905-18

MPD Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 500 lb Load Capacity, and 18 in. Actuador lineal de carrera con embrague
Artículo MI #00925169
No. Fabricante MPD6905-18
Precio1,274.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
MPD6905-18

MPD Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 500 lb Load Capacity, and 18 in. Actuador lineal de carrera con embrague
Artículo MI #00925169
No. Fabricante MPD6905-18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,274.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MPD6405-18 ACTUADOR
  • Amplia gama de capacidades y tensiones para la integración en diversas aplicaciones
  • Carcasa resistente a la corrosión
  • Posicionamiento preciso y repetible con interruptores de límite internos ajustables
  • Sistema de frenado mecánico para reducir la distancia de conducción y frenado

Especificaciones

  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Voltaje de entrada
    12 V CC
  • Accidente cerebrovascular
    18 pulg.
  • Longitud retraída
    26.25 pulg.
  • Montaje
    Clevis
  • Capacidad de carga dinámica
    500 lb
  • Capacidad de carga estática
    500 lb
  • Velocidad a plena carga
    0.85 pulg./s
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    0.19
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Consumo de corriente
    23 A
  • Serie
    MPD
  • Longitud
    9.50 pulg.
  • Ancho
    26.50 pulg.
  • Altura
    3.50 pulg.
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • ECCN
    EAR99
  • Peso
    15.00 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo