Motion
F605-06

Arrow
F605-06

Filtro de eliminación de olores - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 185 cfm, 250 psi máx., Puertos 3/4 NPT , Drenaje automático (normalmente abierto), Recipiente de policarbonato con protector
Artículo MI #00925234
No. Fabricante F605-06
Precio439.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F605-06

Filtro de eliminación de olores - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 185 cfm, 250 psi máx., Puertos 3/4 NPT , Drenaje automático (normalmente abierto), Recipiente de policarbonato con protector
Artículo MI #00925234
No. Fabricante F605-06
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
Precio439.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F605-06 3/4 ADSORBER

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Eliminación de olores
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Flujo de aire máximo
    185 cfm
  • Opciones del recipiente
    Recipiente de policarbonato con protector
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Rosca estándar
    NPT
  • Capacidad del recipiente
    29 oz

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo