Descripción general
Descripción del fabricante
MPB6905-6 ACTUADOR
- Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en entornos difíciles
- Carcasa resistente a la corrosión
- Posicionamiento preciso y repetible con interruptores de límite internos ajustables
- Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
Especificaciones
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- Voltaje de entrada115 V CA
- Accidente cerebrovascular6 pulg.
- Longitud retraída14.25 pulg.
- MontajeDoble horquilla
- Capacidad de carga dinámica500 lb
- Capacidad de carga estática500 lb
- Velocidad a plena carga0.6 pulg./s
- Ciclo de trabajo con carga nominal19 %
- Interruptores de límiteAjustable
- Capacidad de carga500 lb
- Consumo de corriente2.3 A
- PotenciómetroOpcional
- Clasificación Ip del entornoIP50
- SerieSerie MPB
- Longitud5.56 pulg.
- Ancho3.56 pulg.
- Altura11.81 pulg.
- Material del cuerpoAcero - Enchapado en cromato de zinc
- Temperatura mínima de funcionamiento25 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Código de armonización8431.10.0010
- ECCNEAR99
- Peso13 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Duff-Norton Rotary Union 9000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 9000 Series
View Literature
Duff-Norton Rotary Union 5000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 5000 Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators T SeriesDuff-Norton Linear Actuators T Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators SPA SeriesDuff-Norton Linear Actuators SPA Series
View Literature