MPB6905-18

Duff-Norton
MPB6905-18

Voltaje de Corriente Alternativa (CA) de 115 V serie MPB, Capacidad de Carga de 500 lb y 18 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #00925310
No. Fabricante MPB6905-18
Precio2,036.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
MPB6905-18

Voltaje de Corriente Alternativa (CA) de 115 V serie MPB, Capacidad de Carga de 500 lb y 18 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #00925310
No. Fabricante MPB6905-18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,036.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MPB6905-18 ACTUADOR
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en entornos difíciles
  • Carcasa resistente a la corrosión
  • Posicionamiento preciso y repetible con interruptores de límite internos ajustables
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

Especificaciones

  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Voltaje de entrada
    115 V CA
  • Accidente cerebrovascular
    18 pulg.
  • Longitud retraída
    26.25 pulg.
  • Montaje
    Clevis
  • Capacidad de carga dinámica
    500 lb
  • Capacidad de carga estática
    500 lb
  • Velocidad a plena carga
    0.6 pulg./s
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    19 %
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Consumo de corriente
    2.3
  • Serie
    MPB
  • Longitud
    30.00 pulg.
  • Ancho
    6.00 pulg.
  • Altura
    12.00 pulg.
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • ECCN
    EAR99
  • Peso
    18.00 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo