Motion
F608-08F

Arrow
F608-08F

Filtro de eliminación de olores: capacidad nominal de 0.01 μm, capacidad de flujo de aire de 300 cfm, máx. 175 psi, 1 NPT puertos, drenaje manual, metal sin mirilla
Artículo MI #00925408
No. Fabricante F608-08F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F608-08F

Filtro de eliminación de olores: capacidad nominal de 0.01 μm, capacidad de flujo de aire de 300 cfm, máx. 175 psi, 1 NPT puertos, drenaje manual, metal sin mirilla
Artículo MI #00925408
No. Fabricante F608-08F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F608-08F ADSORBER DE 1"

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Eliminación de olores
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Flujo de aire máximo
    300 cfm
  • Opciones del recipiente
    Metal sin mirilla
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    175 psi
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Rosca estándar
    NPT
  • Capacidad del recipiente
    60 oz

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo