MT5613032
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 1.9 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 22 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 46 mm
Artículo MI #00925493
No. Fabricante MT5613032
Precio2.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 1.9 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 22 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 46 mm
Artículo MI #00925493
No. Fabricante MT5613032

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13032 1333 TRABAJO LEN DRL 1.90MM

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    1.9 mm
  • Longitud del canal
    22 mm
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Longitud total
    46 mm
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Serie
    1333

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo