Descripción general
- Posicionamiento preciso y repetible con interruptores de límite internos ajustables
- Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
- Sistema de frenado mecánico para reducir la distancia de conducción y frenado
- Carcasa resistente a la corrosión
Especificaciones
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- Voltaje de entrada115 V
- Accidente cerebrovascular24.00 pulg.
- Capacidad de carga dinámica1500 lb
- Capacidad de carga estática1500 lb
- Velocidad a plena carga0.43 pulg./s
- Ciclo de trabajo con carga nominal0.27
- Capacidad de carga1500 lb
- Consumo de corriente27 A
- SerieSPD
- Longitud42.00 pulg.
- Ancho7.00 pulg.
- Altura11.00 pulg.
- ECCNEAR99
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación