Motion
F410-12W

Arrow
F410-12W

Filtro de extracción de aceite - Capacidad nominal de 0.9 μm, Capacidad de flujo de aire de 475 cfm, 250 psi máx., Puertos 1-1/2 NPT , Drenaje manual, Recipiente metálico con mirilla
Artículo MI #00925643
No. Fabricante F410-12W
Precio1,330.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F410-12W

Filtro de extracción de aceite - Capacidad nominal de 0.9 μm, Capacidad de flujo de aire de 475 cfm, 250 psi máx., Puertos 1-1/2 NPT , Drenaje manual, Recipiente metálico con mirilla
Artículo MI #00925643
No. Fabricante F410-12W
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
Precio1,330.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F410-12W 1-1/2 ACEITEDOR 9M-475 SCFM

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Clasificación del filtro
    0.9 μm
  • Flujo de aire máximo
    475 cfm
  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Rosca estándar
    NPT
  • Capacidad del recipiente
    100 oz

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo