Motion
SPA6415-3

Duff-Norton
SPA6415-3

Voltaje de Corriente Alternativa (CA) de 115 V serie SPA, Capacidad de Carga de 1500 lb y 3 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #00925648
No. Fabricante SPA6415-3
Precio3,170.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
SPA6415-3

Voltaje de Corriente Alternativa (CA) de 115 V serie SPA, Capacidad de Carga de 1500 lb y 3 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #00925648
No. Fabricante SPA6415-3
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
Su precio$3,170.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SPA6415-3 ACTUADOR
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • Condensador integrado y freno de resorte bidireccional
  • Tubo de traducción de acero - cromado de zinc
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

Especificaciones

  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Voltaje de entrada
    115 V CA
  • Accidente cerebrovascular
    3 pulg.
  • Longitud retraída
    17.1 pulg.
  • Montaje
    Clevis
  • Capacidad de carga dinámica
    1500 lb
  • Capacidad de carga estática
    1500 lb
  • Velocidad a plena carga
    0.83 pulg./s
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    17 %
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Consumo de corriente
    6.5 A
  • Serie
    SPA
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • ECCN
    EAR99
  • Peso
    31.00 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo