Motion
MT5613044
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 2.5 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 30 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 57 mm
Artículo MI #00925685
No. Fabricante MT5613044
Precio2.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 2.5 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 30 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 57 mm
Artículo MI #00925685
No. Fabricante MT5613044
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
Su precio$2.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13044 1333 TRABAJO LEN DRL 2.50MM

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    2.5 mm
  • Longitud del canal
    30 mm
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Longitud total
    57 mm
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Canales parabólicos
    No
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Diámetro del mango
    2.5 mm
  • Serie
    1333
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo