SPA6415-24

Duff-Norton
SPA6415-24

Voltaje de Corriente Alternativa (CA) de 115 V serie SPA, Capacidad de Carga de 1500 lb y 24 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #00925770
No. Fabricante SPA6415-24
Precio2,870.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
SPA6415-24

Voltaje de Corriente Alternativa (CA) de 115 V serie SPA, Capacidad de Carga de 1500 lb y 24 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #00925770
No. Fabricante SPA6415-24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,870.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SPA6415-24 ACTUADOR
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • Condensador integrado y freno de resorte bidireccional
  • Tubo de traducción de acero - cromado de zinc
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

Especificaciones

  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Voltaje de entrada
    115 V CA
  • Accidente cerebrovascular
    24.00 pulg.
  • Longitud retraída
    38.1 pulg.
  • Montaje
    Doble horquilla
  • Capacidad de carga dinámica
    1500 lb
  • Capacidad de carga estática
    1500 lb
  • Velocidad a plena carga
    0.83 pulg./s
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    17 %
  • Interruptores de límite
    Ajustable
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Consumo de corriente
    6.5 A
  • Potenciómetro
    Opcional
  • Clasificación Ip del entorno
    IP50
  • Serie
    SPA
  • Longitud
    40.6 pulg.
  • Ancho
    6.6 pulg.
  • Altura
    10 pulg.
  • Material del cuerpo
    Acero - Enchapado en cromato de zinc
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    15 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Código de armonización
    8425.19.0000
  • ECCN
    EAR99
  • Peso
    39 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo