MT5613050
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 3 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 33 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 61 mm
Artículo MI #00925777
No. Fabricante MT5613050
Precio2.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 3 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 33 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 61 mm
Artículo MI #00925777
No. Fabricante MT5613050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13050 1333 TRABAJO LEN DRL 3.00MM

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    3 mm
  • Longitud del canal
    33 mm
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Longitud total
    61 mm
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Serie
    1333

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo