M2465-24

Duff-Norton
M2465-24

Actuadores modulares - Tubo de traducción - Montaje de horquilla, 24 in de longitud de carrera
Artículo MI #00925889
No. Fabricante M2465-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
M2465-24

Actuadores modulares - Tubo de traducción - Montaje de horquilla, 24 in de longitud de carrera
Artículo MI #00925889
No. Fabricante M2465-24
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
M2465-24 ACTUADOR
  • El tubo exterior de aluminio resistente a la corrosión protege el tubo de traducción, el tornillo de elevación y la tuerca
  • Mantenga la suciedad y el lubricante dentro con el sello rascador-limpiaparabrisas instalado en el tubo exterior
  • El casquillo guía de bronce dentro del tubo exterior reduce el movimiento lateral del tornillo de traslación
  • Tubo de traducción revestido de zinc resistente a la intemperie
  • Tornillo y tuerca de elevación de cable simple o doble para alta eficiencia y larga duración
  • La ventilación del tubo exterior evita la acumulación de presión en el actuador
  • Extremo de horquilla estándar en el tubo de traducción.
  • Extremo roscado opcional disponible (consulte la sucursal local Motion Ind para obtener más detalles)

Especificaciones

  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Accidente cerebrovascular
    24 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio del perno
    1/2–20 UNF
  • Montaje
    Clevis
  • Par de salida
    29 pulg.
  • Longitud
    33-1/4 pulg.
  • Ancho
    8.63 pulg.
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • ECCN
    EAR99
  • Peso
    23.00 lb
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo