MT5613057
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 3.6 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 39 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 70 mm
Artículo MI #00925891
No. Fabricante MT5613057
Precio4.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 3.6 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 39 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 70 mm
Artículo MI #00925891
No. Fabricante MT5613057
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
Precio4.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13057 1333 TRABAJO LEN DRL 3.60MM

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    3.6 mm
  • Longitud del canal
    39 mm
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Longitud total
    70 mm
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Serie
    1333
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo