MT5613058
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 3.7 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 39 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 70 mm
Artículo MI #00925909
No. Fabricante MT5613058
Precio3.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 3.7 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 39 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 70 mm
Artículo MI #00925909
No. Fabricante MT5613058

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13058 1333 TRABAJO LEN DRL 3.70MM

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    3.7 mm
  • Longitud del canal
    39 mm
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Longitud total
    70 mm
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Serie
    1333
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo