SPB6405-6

Duff-Norton
SPB6405-6

Voltaje de corriente alterna (CA) de 115 V serie SPB, capacidad de carga de 500 lb y 6 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #00925961
No. Fabricante SPB6405-6
Precio1,793.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
SPB6405-6

Voltaje de corriente alterna (CA) de 115 V serie SPB, capacidad de carga de 500 lb y 6 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #00925961
No. Fabricante SPB6405-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,793.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB6405-6 ACTUADOR
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • Embrague patentado de disco de fricción limitador de carga y freno de resorte
  • Tubo de traducción de acero - cromado de zinc
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

Especificaciones

  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Voltaje de entrada
    115 V CA
  • Accidente cerebrovascular
    6 pulg.
  • Longitud retraída
    13 pulg.
  • Montaje
    Doble horquilla
  • Capacidad de carga dinámica
    500 lb
  • Capacidad de carga estática
    500 lb
  • Velocidad a plena carga
    0.58 pulg./s
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    23 %
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Consumo de corriente
    2.1 A
  • Clasificación Ip del entorno
    IP50
  • Serie
    SPB
  • Longitud
    16.00 pulg.
  • Ancho
    5.50 pulg.
  • Altura
    12.00 pulg.
  • Material del cuerpo
    Acero - Enchapado en cromato de zinc
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Código de armonización
    8431.10.0010
  • ECCN
    EAR99
  • Peso
    12.00 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo