MT5613062
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 4 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 43 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 75 mm
Artículo MI #00925968
No. Fabricante MT5613062
Precio3.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 4 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 43 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 75 mm
Artículo MI #00925968
No. Fabricante MT5613062

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13062 1333 TRABAJO LEN DRL 4.00MM

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    4 mm
  • Longitud del canal
    43 mm
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Longitud total
    75 mm
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Serie
    1333

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo