Descripción general
- Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
- Embrague patentado de disco de fricción limitador de carga y freno de resorte
- Tubo de traducción de acero - cromado de zinc
- Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
Especificaciones
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- Voltaje de entrada115 V CA
- Accidente cerebrovascular18 pulg.
- Longitud retraída25 pulg.
- MontajeClevis
- Capacidad de carga dinámica500 lb
- Capacidad de carga estática500 lb
- Velocidad a plena carga0.58 pulg./s
- Ciclo de trabajo con carga nominal23 %
- Capacidad de carga500 lb
- Consumo de corriente2.1 A
- SerieSPB
- Longitud28.00 pulg.
- Ancho5.50 pulg.
- Altura12.00 pulg.
- Temperatura mínima de funcionamiento25 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Código de armonización8483.40.9000
- ECCNEAR99
- Peso17.00 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación