Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, 7.500 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #00926132
No. Fabricante LF820-K750

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HS-1640-10 TIRA DE DESGASTE
  • Calidad y rendimiento de los sistemas Plast
  • Disponible para aplicaciones de flexión lateral en una variedad de anchos.

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    7.500 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5000 pulg.
  • Material del vuelo
    Acetal
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Grosor del vuelo
    0.1600 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    2
  • Diámetro del pasador
    0.2500 pulg.
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    726166147921

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo