HMPD3405-6

Duff-Norton
HMPD3405-6

Voltaje de 12 V CC, capacidad de carga de 250 lb y 6 pulg. Actuador lineal de carrera con embrague y motor de alta velocidad
Artículo MI #00926207
No. Fabricante HMPD3405-6
Precio1,311.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
HMPD3405-6

Voltaje de 12 V CC, capacidad de carga de 250 lb y 6 pulg. Actuador lineal de carrera con embrague y motor de alta velocidad
Artículo MI #00926207
No. Fabricante HMPD3405-6
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
Su precio$1,311.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HMPD3405-6 ACTUADOR
  • Amplia gama de capacidades y voltajes para la integración en una variedad de aplicaciones
  • Carcasa resistente a la corrosión
  • Posicionamiento preciso y repetible con interruptores de límite internos ajustables
  • Sistema de frenado mecánico para reducir la distancia de conducción y frenado

Especificaciones

  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Voltaje de entrada
    12 V CC
  • Accidente cerebrovascular
    6 pulg.
  • Longitud retraída
    13 pulg.
  • Montaje
    Clevis
  • Capacidad de carga dinámica
    250 lb
  • Capacidad de carga estática
    250 lb
  • Velocidad a plena carga
    2 pulg./s
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    12 %
  • Capacidad de carga
    250 lb
  • Consumo de corriente
    28 A
  • Serie
    MPD
  • Longitud
    14.125 pulg.
  • Ancho
    3.00 pulg.
  • Altura
    9.1875 pulg.
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • ECCN
    EAR99
  • Peso
    10.00 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo