MT5613089
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 6.25 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 63 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 101 mm
Artículo MI #00926368
No. Fabricante MT5613089
Precio6.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 6.25 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 63 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 101 mm
Artículo MI #00926368
No. Fabricante MT5613089
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
Precio6.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13089 1333 TRABAJO LEN DRL 6.25MM

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    6.25 mm
  • Longitud del canal
    63 mm
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Longitud total
    101 mm
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Serie
    1333
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo