Descripción general
Descripción del fabricante
F510-12A 1-1/2 COALESCIENTE .01M-415 SCFM
Especificaciones
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Flujo de aire máximo415 cfm
- Opciones del recipienteMetal sin mirilla
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de drenajeManual
- Longitud total6.5000 pulg.
- Rosca estándarNPT
- Capacidad del recipiente100 oz
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad