6GWBPF1 25.4

Browning (RRX)
6GWBPF1 25.4

Browning E456 MÓDULO DE ENGRANAJE 68 RPM-GWBP
Artículo MI #00926559
No. Fabricante 6GWBPF1 25.4
Precio2,474.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
6GWBPF1 25.4

Browning E456 MÓDULO DE ENGRANAJE 68 RPM-GWBP
Artículo MI #00926559
No. Fabricante 6GWBPF1 25.4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,474.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MÓDULO DE ENGRANAJE E456 68 RPM-GWBP
  • La rueda de tornillo sin fin de bronce forjado "LMS" proporciona resistencia y vida útil adicionales. Los cojinetes de rodillos en el eje de salida proporcionan una amplia clasificación para cargas elevadas. Dos sellos de aceite de doble labio en los ejes de entrada y salida. Cubierta física compacta y resistente.

Especificaciones

  • Tipos de productos
    IRA
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6
  • Relación
    25:1
  • Número de catálogo del fabricante
    6GWBPF1 25.4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460444390
  • Dibujo CAD
  • Peso
    61.12 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo