Descripción general
- La rueda de tornillo sin fin de bronce forjado "LMS" proporciona resistencia y vida útil adicionales. Los cojinetes de rodillos en el eje de salida proporcionan una amplia clasificación para cargas elevadas. Dos sellos de aceite de doble labio en los ejes de entrada y salida. Cubierta física compacta y resistente.
Especificaciones
- Tipos de productosIRA
- Tamaño del reductor del fabricante6
- Relación57:1
- Número de catálogo del fabricante6GWBPF1 57
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460444437
- Dibujo CAD
- Peso62.00 libras, 61.28