F510-12W

Arrow
F510-12W

Filtro de coalescencia de alto flujo: capacidad nominal de 0.03 μm, capacidad de flujo de aire de 415 cfm, máx. 250 psi, puertos de 1-1/2 NPT , drenaje manual, recipiente de metal con mirilla
Artículo MI #00926678
No. Fabricante F510-12W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F510-12W

Filtro de coalescencia de alto flujo: capacidad nominal de 0.03 μm, capacidad de flujo de aire de 415 cfm, máx. 250 psi, puertos de 1-1/2 NPT , drenaje manual, recipiente de metal con mirilla
Artículo MI #00926678
No. Fabricante F510-12W
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F510-12W 1-1/2 COALESCIENTE .03M-415 SCFM

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Clasificación del filtro
    0.03 μm
  • Flujo de aire máximo
    415 cfm
  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Rosca estándar
    NPT
  • Capacidad del recipiente
    100 oz

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo