Motion
6GWBPF1 126

Browning (RRX)
6GWBPF1 126

6GWBPF1 126
Artículo MI #00926731
No. Fabricante 6GWBPF1 126
Precio3,559.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
6GWBPF1 126

6GWBPF1 126
Artículo MI #00926731
No. Fabricante 6GWBPF1 126

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,559.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E464 MÓDULO DE ENGRANAJE 13.5RPM-GWBP
  • La rueda de tornillo sin fin de bronce forjado "LMS" proporciona resistencia y vida útil adicionales. Los cojinetes de rodillos en el eje de salida proporcionan una amplia clasificación para cargas elevadas. Dos sellos de aceite de doble labio en los ejes de entrada y salida. Cubierta física compacta y resistente.

Especificaciones

  • Tipos de productos
    IRA
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6
  • Relación
    126:1
  • Número de catálogo del fabricante
    6GWBPF1 126
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460444475
  • UPC_NO
    662460444475
  • Peso
    59.35 lb
  • Tipo de producto
    Kits de reconstrucción y piezas de repuesto del reductor de velocidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo