Descripción general
Especificaciones
- Tipo de baseAgua
- Tipo de resinaAcrílico
- ColorBlanco
- Familia de coloresBlanco
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- ExposiciónExterior, interior
- Tiempo de secado4 h
- Temperatura mínima de aplicación+4 °C
- Temperatura máxima de aplicación+38 °C
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles100 g/l
- Cantidad del paquete2
- Rango de cobertura240-410 pies2
- UPC_NO020066239145
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de restauración del sistema de suelo de fabricación generalMotion colaboró con Rustoleum para proporcionar una muestra de compuestos de reparación de hormigón y un sistema de recubrimiento epoxi especializado adaptado a los requisitos del cliente.
Ver la documentación- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación