Descripción general
- Compuesto de parcheo de hormigón multiusos con una resistencia a la compresión de 8000 psi, tres veces la resistencia típica del hormigón
- Fácil de mezclar y aplicar
- Excelente adhesión a una variedad de sustratos, incluyendo superficies de concreto, ladrillo, mampostería, metal o madera
- Excelente resistencia al agua, aceites, disolventes y álcalis
- Curado funcional en ocho horas; curado completo en 16 horas
- Aceptable para su uso en plantas de carne y aves de corral
- Listado bajo NSN existencias #8030-01-240-8318
Especificaciones
- Tipo de limpiador de suelosCompuesto de parcheo
- AplicaciónParches de ladrillo, parches de hormigón, parches de mampostería, parches de metal, parches de madera
- Tamaño del contenedor40 lb
- UPC_NO078143131202