Descripción general
- Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
- Condensador integrado incluido
- Freno de resorte bidireccional
- Carcasa de aluminio y tubo exterior
- Tubo de traducción de acero - cromado de zinc
- Montaje de horquilla doble
- Interruptores límite de carrera ajustables internos
- Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
- Potenciómetro
- Sellador resistente a la intemperie - IP52
- Bota con fuelle
- Montaje del muñón
- Extremo roscado
Especificaciones
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- Voltaje de entrada115 V CA
- Accidente cerebrovascular12 pulg.
- Longitud retraída26.1 pulg.
- MontajeDoble horquilla
- Capacidad de carga dinámica1500 lb
- Capacidad de carga estática1,500 lb
- Velocidad a plena carga0.83 pulg./s
- Ciclo de trabajo con carga nominal17 %
- Interruptores de límiteAjustable
- Capacidad de carga1500 lb
- Consumo de corriente6.5 A
- PotenciómetroOpcional
- Clasificación Ip del entornoIP50
- SerieSerie SPA
- Longitud29.6 pulg.
- Ancho6.6 pulg.
- Altura10 pulg.
- Material del cuerpoAcero - Enchapado en cromato de zinc
- Temperatura mínima de funcionamiento15 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Código de armonización8425.19.0000
- Peso35 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación