Motion
PSPA6415-12

Duff-Norton
PSPA6415-12

Voltaje de 115 VCA, capacidad de carga de 1500 lb y 12 pulg. Actuador lineal de carrera con potenciómetro
Artículo MI #00926925
No. Fabricante PSPA6415-12
Precio2,903.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
PSPA6415-12

Voltaje de 115 VCA, capacidad de carga de 1500 lb y 12 pulg. Actuador lineal de carrera con potenciómetro
Artículo MI #00926925
No. Fabricante PSPA6415-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,903.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PSPA6415-12 ACTUADOR
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • Rango de temperatura: 15ºF a 120ºF (-10ºC a 50ºC)
  • IP50 Protección
  • Condensador integrado incluido
  • Freno de resorte bidireccional
  • Carcasa de aluminio y tubo exterior
  • Tubo de traducción de acero: cromado de zinc
  • Montaje de horquilla doble
  • Interruptores límite de carrera ajustables internos
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

Especificaciones

  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Voltaje de entrada
    115 V
  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.
  • Longitud retraída
    26.1 pulg.
  • Montaje
    Clevis
  • Capacidad de carga dinámica
    1500 lb
  • Capacidad de carga estática
    1500 lb
  • Velocidad a plena carga
    0.83 pulg./s
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    17 %
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Consumo de corriente
    6.5 A
  • Potenciómetro
    Sí
  • Serie
    SPA
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • ECCN
    EAR99
  • Peso
    35.00 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo