Motion
MT5613140
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 13 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 101 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 151 mm
Artículo MI #00926973
No. Fabricante MT5613140
Precio27.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 1333 , 13 mm, Material de acero de alta velocidad, Canal de 101 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 151 mm
Artículo MI #00926973
No. Fabricante MT5613140

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13140 1333 TRABAJO LEN DRL 13.00MM

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    13 mm
  • Longitud del canal
    101 mm
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Longitud total
    151 mm
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Serie
    1333

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo