Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Flujo de aire máximo515 cfm
- Opciones del recipienteCuenco de metal con mirilla
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de drenajeManual
- Longitud total6.5000 pulg.
- Rosca estándarNPT
- Capacidad del recipiente200 oz