F518-16

Arrow
F518-16

Filtro de coalescencia de alto flujo - Capacidad nominal de 0.03 μm, Capacidad de flujo de aire de 515 cfm, 250 psi máx., 2 NPT Puertos, Drenaje manual, Metal sin mirilla
Artículo MI #00927131
No. Fabricante F518-16
Precio2,317.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F518-16

Filtro de coalescencia de alto flujo - Capacidad nominal de 0.03 μm, Capacidad de flujo de aire de 515 cfm, 250 psi máx., 2 NPT Puertos, Drenaje manual, Metal sin mirilla
Artículo MI #00927131
No. Fabricante F518-16
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
Precio2,317.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COALESCIENTE DE F518-16 2" 0,03M-515 SCFM

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Clasificación del filtro
    0.03 μm
  • Flujo de aire máximo
    515 cfm
  • Opciones del recipiente
    Metal sin mirilla
  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Rosca estándar
    NPT
  • Capacidad del recipiente
    200 oz

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo