Descripción general
Especificaciones
- Familia de coloresNegro
- ColorNegro
- Tamaño del contenedor12 oz
- Tipo de baseAceite
- ExposiciónExterior
- FinalizarBrillo
- Tipo de resinaEsmalte alquídico
- Tipo de boquilla360 grados ajustables
- Tiempo de secadoDe 5 a 9 horas
- Rango de coberturaDe 10 a 12 pies2
- Temperatura mínima de aplicación+10 °C
- Temperatura máxima de aplicación+32 °C
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles512 g/l
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de restauración del sistema de suelo de fabricación generalMotion colaboró con Rustoleum para proporcionar una muestra de compuestos de reparación de hormigón y un sistema de recubrimiento epoxi especializado adaptado a los requisitos del cliente.
Ver la documentación- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación