13168
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.313 pulg. de diámetro del eje, 2.281 pulg. de diámetro exterior, 1.150 pulg. de ancho general, diseño HMS15 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00927247
No. Fabricante 13168
Precio30.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.313 pulg. de diámetro del eje, 2.281 pulg. de diámetro exterior, 1.150 pulg. de ancho general, diseño HMS15 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00927247
No. Fabricante 13168
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
Precio30.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13168 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa metálica
  • Cargado por resorte
  • Sello de una sola boquilla.

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.313 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.281 pulg.
  • Ancho general
    1.150 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMS15
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMS15
  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311012126
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte sin estuche interior
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
  • Peso
    0.18 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo