F519-24A

Arrow
F519-24A

Filtro de coalescencia de alto flujo - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 770 cfm, 250 psi máx., 3 NPT Puertos, Drenaje manual, Metal sin mirilla
Artículo MI #00927299
No. Fabricante F519-24A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F519-24A

Filtro de coalescencia de alto flujo - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 770 cfm, 250 psi máx., 3 NPT Puertos, Drenaje manual, Metal sin mirilla
Artículo MI #00927299
No. Fabricante F519-24A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F519-24A COALESCIENTE DE 3" .01M-800 SCFM

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Flujo de aire máximo
    770 cfm
  • Opciones del recipiente
    Metal sin mirilla
  • Tamaño del puerto
    3 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Longitud total
    7.6250 pulg.
  • Rosca estándar
    NPT
  • Capacidad del recipiente
    200 oz

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo