Motion
M28631-3

Duff-Norton
M28631-3

Conector roscado - Actuador mecánico - Serie 9800 , montaje en brida/base, longitud de carrera de 3 pulg., capacidad de carga de 1/2 toneladas
Artículo MI #00927804
No. Fabricante M28631-3
Price$1,595.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
M28631-3

Conector roscado - Actuador mecánico - Serie 9800 , montaje en brida/base, longitud de carrera de 3 pulg., capacidad de carga de 1/2 toneladas
Artículo MI #00927804
No. Fabricante M28631-3
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
Price$1,595.73/each

Descripción general

Descripción del fabricante
M-2625-3 ACTUADOR
  • Mueva cargas y aplique fuerza de manera más eficiente que los actuadores de tornillo de máquina
  • Permite la sincronización de varias unidades
  • Requiere menos potencia al reducir la fricción de los tornillos
  • Maneja la carga completa en tensión o compresión
  • Funcionamiento más rápido y mayor vida útil bajo carga

Especificaciones

  • Tipo de destornillador
    Conector de tornillo
  • Accidente cerebrovascular
    3 pulg.
  • Tipo de extremo
    Roscado
  • Diámetro del tornillo de elevación del cable
    0,631 pulg. x 0,200 pulg.
  • Montaje
    Brida/base
  • Capacidad de carga
    1/2 toneladas
  • Serie
    9800
  • Longitud
    9 pulg.
  • Ancho
    4.5 pulg.
  • Altura
    2.84 pulg.
  • Configuración
    Traducción vertical
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • ECCN
    EAR99
  • Peso
    2.03 lb
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo