Descripción general
- Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
- Condensador integrado y freno de resorte bidireccional
- Tubo de traducción de acero - cromado de zinc
- Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
Especificaciones
- Tipo de destornilladorTornillo de bola
- Voltaje de entrada115 V CA
- Accidente cerebrovascular24 pulg.
- Longitud retraída42.9 pulg.
- MontajeClevis
- Capacidad de carga dinámica2000 lb
- Capacidad de carga estática2000 lb
- Velocidad a plena carga0.86 pulg./s
- Ciclo de trabajo con carga nominal18 %
- Interruptores de límiteInterruptor límite de carrera
- Capacidad de carga2000 lb
- Consumo de corriente5.1 A
- SerieSPA
- Código de armonización8483.40.9000
- ECCNEAR99
- Peso39.00 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación