Motion
SPD6420-12

Duff-Norton
SPD6420-12

Serie SPD de 30.00 pulg. Longitud, capacidad de carga de 2000 lb y 12 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #00929620
No. Fabricante SPD6420-12
Precio8,563.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
SPD6420-12

Serie SPD de 30.00 pulg. Longitud, capacidad de carga de 2000 lb y 12 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #00929620
No. Fabricante SPD6420-12
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
Precio8,563.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SPD6420-12 TORNILLO DE BOLA
  • Posicionamiento preciso y repetible con interruptores de límite internos ajustables
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
  • Sistema de frenado mecánico para reducir la distancia de conducción y frenado
  • Carcasa resistente a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Voltaje de entrada
    115 V CA
  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    2000 lb
  • Capacidad de carga estática
    2000 lb
  • Velocidad a plena carga
    0.43 pulg./s
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    0.27
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Consumo de corriente
    27 A
  • Serie
    SPD
  • Longitud
    30.00 pulg.
  • Ancho
    7.00 pulg.
  • Altura
    11.00 pulg.
  • ECCN
    EAR99
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo