Descripción general
Especificaciones
- Tipo de accesorioPerno de la patilla de sujeción de la placa sólida
- Altura0.45
- Ancho42, 42 pulg.
- Rango de grosores de la correaDe 3/16 a 7/16 pulg.
- Diámetro mínimo de la polea10 (menos del 50 % de tensión de funcionamiento) en, 12 (50 a 75 % de tensión de funcionamiento) en, 14 (75 a 100 % de tensión de funcionamiento) en
- Longitud3.07
- Peso3.85 libras, 3.2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion El centro de distribución Flexco inserta un estudio de caso de problema de atasco de caja de soluciónMotion se asoció con Flexco para identificar una solución que elimina el problema de atasco y mejora el rendimiento.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de limpieza de cinturón de Food-BevUna planta de procesamiento de alimentos se enfrentó a importantes problemas de residuos, ya que los recortes de grasa y carne no se transfirieron correctamente de las cintas transportadoras modulares.
Ver la documentación
Placas de transferencia segmentadas FlexcoTransferir productos de forma segura de una correa a otra, de la correa al conducto o de la correa a la estructura es a menudo uno de los mayores problemas para las opciones de transferencia de materiales.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del limpiador de cinturón generalUn cliente de fabricación necesitaba mejorar el rendimiento de sus limpiadores de cintas transportadoras para garantizar un producto final más limpio.
Ver la documentación